Möbelgriffschraube
Möbelgriffschraube - 1
Möbelgriffschraube - 2
Möbelgriffschraube - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbelgriffschraube

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M4
  • Kopfdurchmesser: 9,5 mm
  • Nenndurchmesser: 4 mm
  • Innenantrieb: AW20
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindeart x Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
027534012
12 mm M4 9,5 mm 4 mm
027534014
14 mm M4 9,5 mm 4 mm
027534020
20 mm M4 9,5 mm 4 mm
027534018
18 mm M4 9,5 mm 4 mm
027534023
23 mm M4 9,5 mm 4 mm
027534022
22 mm M4 9,5 mm 4 mm
027534025
25 mm M4 9,5 mm 4 mm
027534030
30 mm M4 9,5 mm 4 mm
027534034
34 mm M4 9,5 mm 4 mm
027534038
38 mm M4 9,5 mm 4 mm
027534040
40 mm M4 9,5 mm 4 mm
027534050
50 mm M4 9,5 mm 4 mm
027534045
45 mm M4 9,5 mm 4 mm
027534060
60 mm M4 9,5 mm 4 mm
100 St.
027534070
70 mm M4 9,5 mm 4 mm
100 St.
027534028
28 mm M4 9,5 mm 4 mm
027534016
16 mm M4 9,5 mm 4 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Vollgewinde M4



Stahl verzinkt, blau passiviert



Ø 9,5 mm großer Flachkopf mit AW 20- Antrieb


Große Auflagefläche



AW- Antrieb


  • Guter Passsitz

  • Kein Taumelschlag

  • Optimale Zentrierung

  • Hohe Kraftübertragung

  • Höhere Bitstandzeit