LED-Einbauleuchte EBL-12-14
LED-Einbauleuchte EBL-12-14 - 1
LED-Einbauleuchte EBL-12-14 - 2
LED-Einbauleuchte EBL-12-14 - 3
LED-Einbauleuchte EBL-12-14 - 4
LED-Einbauleuchte EBL-12-14 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte EBL-12-14

Zur Beleuchtung von Küchen, Wohn- und Schlafmöbel. Zum Einlassen.

  • Typbezeichnung: EBL-12-14
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V
  • Montageart: Zum Einlassen
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Farbe Gehäuse: Edelstahlfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Leistung: 4 W
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 80
  • Höhe: 13,5 mm
  • Außendurchmesser: 73,8 mm
  • Einbaudurchmesser: 68 mm
  • Einbautiefe: 12,5 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 1800 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Mit Schalter: Nein
  • Energieeffizenzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 1 x Einbauleuchte EBL-12-14

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl LED Lichtfarbe Farbtemperatur Farbtemperatur min. Anzahl VE
Preis/VE
0976502287
60 Stck Einstellbares weiß (EW) 2700 K
1 St.
0976502285
30 Stck Warmweiß (WW) 3000 K
1 St.
0976502286
30 Stck Neutralweiß 4000 K
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
Einbauleuchte mit 30 LEDs erhältlich in Warmweiß (3000 K), Neutralweiß (4000 K) oder mit einstellbarer Lichtfarbe von 2700 bis 6500 K (4 W).


Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm und einer Einbautiefe von 12,5 mm lässt sich die Leuchte harmonisch in Küche, Wohn- und Schlafmöbel integrieren.


Der Abstrahlwinkel von 110° eignet sich für eine optimale Grundbeleuchtung.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!