Diamanttrennscheibe Longlife Baustelle
Diamanttrennscheibe Longlife Baustelle - 1
Diamanttrennscheibe Longlife Baustelle - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamanttrennscheibe Longlife Baustelle

Speziell für den Baustelleneinsatz entwickelte Diamanttrennscheibe für den Einsatz z.B. in Beton, Beton armiert, Klinkerstein, Ziegel, Waschbeton

  • Segmenthöhe: 15 mm
  • Segmentverbindung: Laser
  • Umfangsgeschwindigkeit max.: 100 m/s

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Bohrung Segmentstärke Segmentanzahl Anzahl VE
Preis/VE
0666771300
300 mm 20 mm 3 mm 20 Stck
1 St.
0666771301
300 mm 25,4 mm 3 mm 20 Stck
1 St.
0666771350
350 mm 20 mm 3,2 mm 24 Stck
1 St.
0666771351
350 mm 25,4 mm 3,2 mm 24 Stck
1 St.
0666771401
400 mm 25,4 mm 3,5 mm 28 Stck
1 St.
0666771451
450 mm 25,4 mm 3,5 mm 32 Stck
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Longlife


In Standzeit optimierte Ausführung bei gleichzeitig hoher Schnittfreudigkeit



Besonders hohe Segmente: 15 mm



Fächersegmente für bessere Wärme und Staubabfuhr gegenüber herkömmlichen Segmenten

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segment abrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen