Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR Wheel
Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR Wheel - 1
Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR Wheel - 2
Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR Wheel - 3
Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR Wheel - 4
Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR Wheel - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR Wheel

Mit 2/4 Halbkreisboden

  • Werkstoff: Stahl / Holz
  • Oberfläche: Verchromt
  • Farbe Boden: Weiß
  • Anzahl Fachböden: 2 Stck
  • Traglast: 15 kg
  • Lieferumfang: 2 x Tablar als Holzboden, 1 x Standrohr Montagebeutel mit Schnellmontageteil

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Korpusbreite Radius Tablarboden Durchmesser Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0683730017
800 mm, 900 mm 325 mm 650 mm Stahl / Holz
1 St.
0683730018
900 mm, 1000 mm 375 mm 750 mm Stahl / Holz
1 St.
0683730019
1000 mm, 1200 mm 425 mm 850 mm Stahl / Holz
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
Links und rechts gleichermaßen einsetzbar



Unabhängiges Herausschwenken der Tablare



Unterer Boden schwenkt automatisch beim Öffnen der Tür mit heraus


  • Perfekter Zugriff

  • Pflegeleicht


Tablare mit umlaufender Reling aus Stahldraht ø 7 mm, hochglanzverchromt


Ansprechende Optik



Durchgehender Boden, Farbe weiß, Stärke 16 mm


  • Große Ablagefläche

  • Maximale Stauraumausnutzung im Eckschrank


Der obere Boden lässt sich höhenvariabel montieren


  • Beste Platzausnutzung

  • Bleibt nach der Montage höhenvariabel


Montagefreundlich



Einfaches Einrasten der Säule am Mittelpfosten


Nachträgliche Montage problemlos möglich

Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!