Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

DIN 933, Edelstahl A2, blank

  • Normen: DIN 933
  • Antriebart: Außensechskant
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 95 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
009622 50
M22 50 mm 14 mm SW32
25 St.
009622 110
M22 110 mm 14 mm SW32
10 St.
009610 55
M10 55 mm 6,4 mm SW17
50 St.
009610 16
M10 16 mm 6,4 mm SW17
009612 100
M12 100 mm 7,5 mm SW19
25 St.
009612 10
M12 10 mm 7,5 mm SW19
100 St.
009612 110
M12 110 mm 7,5 mm SW19
009612 25
M12 25 mm 7,5 mm SW19
009612 90
M12 90 mm 7,5 mm SW19
009614 50
M14 50 mm 8,8 mm SW22
50 St.
009612 200
M12 200 mm 7,5 mm SW19
25 St.
009610 110
M10 110 mm 6,4 mm SW17
50 St.
009614 100
M14 100 mm 8,8 mm SW22
009610 12
M10 12 mm 6,4 mm SW17
009612 60
M12 60 mm 7,5 mm SW19
009610 85
M10 85 mm 6,4 mm SW17
009610 22
M10 22 mm 6,4 mm SW17
100 St.
009622 90
M22 90 mm 14 mm SW32
25 St.
009610 200
M10 200 mm 6,4 mm SW17
50 St.
009614 75
M14 75 mm 8,8 mm SW22
50 St.
009633 100
M33 100 mm 21 mm SW50
5 St.
009622 65
M22 65 mm 14 mm SW32
25 St.
009612 22
M12 22 mm 7,5 mm SW19
100 St.
009612 300
M12 300 mm 7,5 mm SW19
10 St.
009622 100
M22 100 mm 14 mm SW32
25 St.
009610 10
M10 10 mm 6,4 mm SW17
100 St.
009610 100
M10 100 mm 6,4 mm SW17
50 St.
009610 120
M10 120 mm 6,4 mm SW17
50 St.
009610 130
M10 130 mm 6,4 mm SW17
50 St.
009610 14
M10 14 mm 6,4 mm SW17
009610 150
M10 150 mm 6,4 mm SW17
009610 140
M10 140 mm 6,4 mm SW17
50 St.
009610 160
M10 160 mm 6,4 mm SW17
009610 170
M10 170 mm 6,4 mm SW17
009610 180
M10 180 mm 6,4 mm SW17
50 St.
009610 18
M10 18 mm 6,4 mm SW17
100 St.
009610 20
M10 20 mm 6,4 mm SW17
009610 190
M10 190 mm 6,4 mm SW17
25 St.
009610 25
M10 25 mm 6,4 mm SW17
100 St.
009610 35
M10 35 mm 6,4 mm SW17
100 St.
009610 30
M10 30 mm 6,4 mm SW17
009610 40
M10 40 mm 6,4 mm SW17
100 St.
009610 45
M10 45 mm 6,4 mm SW17
100 St.
009610 50
M10 50 mm 6,4 mm SW17
100 St.
009610 60
M10 60 mm 6,4 mm SW17
50 St.
009610 70
M10 70 mm 6,4 mm SW17
50 St.
009610 65
M10 65 mm 6,4 mm SW17
50 St.
009610 80
M10 80 mm 6,4 mm SW17
009610 75
M10 75 mm 6,4 mm SW17
50 St.
009610 90
M10 90 mm 6,4 mm SW17
50 St.
009612 12
M12 12 mm 7,5 mm SW19
100 St.
009610 95
M10 95 mm 6,4 mm SW17
50 St.
009612 130
M12 130 mm 7,5 mm SW19
009612 120
M12 120 mm 7,5 mm SW19
009612 14
M12 14 mm 7,5 mm SW19
100 St.
009612 140
M12 140 mm 7,5 mm SW19
25 St.
009612 16
M12 16 mm 7,5 mm SW19
009612 150
M12 150 mm 7,5 mm SW19
009612 160
M12 160 mm 7,5 mm SW19
009612 180
M12 180 mm 7,5 mm SW19
009612 170
M12 170 mm 7,5 mm SW19
009612 190
M12 190 mm 7,5 mm SW19
009612 20
M12 20 mm 7,5 mm SW19
009612 35
M12 35 mm 7,5 mm SW19
009612 30
M12 30 mm 7,5 mm SW19
009612 40
M12 40 mm 7,5 mm SW19
009612 45
M12 45 mm 7,5 mm SW19
50 St.
009612 50
M12 50 mm 7,5 mm SW19
009612 55
M12 55 mm 7,5 mm SW19
50 St.
009612 65
M12 65 mm 7,5 mm SW19
50 St.
009612 70
M12 70 mm 7,5 mm SW19
009612 75
M12 75 mm 7,5 mm SW19
009612 80
M12 80 mm 7,5 mm SW19
009612 95
M12 95 mm 7,5 mm SW19
25 St.
009612 85
M12 85 mm 7,5 mm SW19
009614 120
M14 120 mm 8,8 mm SW22
25 St.
009614 110
M14 110 mm 8,8 mm SW22
009614 130
M14 130 mm 8,8 mm SW22
25 St.
009614 140
M14 140 mm 8,8 mm SW22
25 St.
009614 20
M14 20 mm 8,8 mm SW22
50 St.
009614 25
M14 25 mm 8,8 mm SW22
50 St.
009614 30
M14 30 mm 8,8 mm SW22
50 St.
009614 40
M14 40 mm 8,8 mm SW22
50 St.
009614 35
M14 35 mm 8,8 mm SW22
50 St.
009614 55
M14 55 mm 8,8 mm SW22
50 St.
009614 45
M14 45 mm 8,8 mm SW22
50 St.
009614 60
M14 60 mm 8,8 mm SW22
50 St.
009614 65
M14 65 mm 8,8 mm SW22
009614 80
M14 80 mm 8,8 mm SW22
50 St.
009614 70
M14 70 mm 8,8 mm SW22
009614 90
M14 90 mm 8,8 mm SW22
009614 150
M14 150 mm 8,8 mm SW22
10 St.
009610 210
M10 210 mm 6,4 mm SW17
25 St.
009612 250
M12 250 mm 7,5 mm SW19
50 St.
009612 115
SW19
15 St.
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
DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).