Leiste für Kennzeichenbefestigung Classic bedruckt

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leiste für Kennzeichenbefestigung Classic bedruckt

Mehrfarbig bedruckt oder mit erhabener Schrift

  • Ausführung: Leiste
  • Geeignet für Grundplattenbreite: 460 mm / 490 mm / 520 mm
  • Mindestbestellmenge: 100 Stck
  • Werbebreite x Werbehöhe: 400 x 12 mm
  • Breite: 410 mm
  • Höhe: 21,5 mm
  • Werkstoff: Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Druckfarben Ausführung Geeignet für Grundplattenb... Mindestbestel... Anzahl VE
Preis/VE
0826100102
2-farbig Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm 100 Stck
1 St.
0826100103
3-farbig Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm 100 Stck
1 St.
0826100104
4-farbig Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm 100 Stck
1 St.
0826100105
5-farbig Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm 100 Stck
1 St.
0826100106
6-farbig Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm 100 Stck
1 St.
0826100107
7-farbig Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm 100 Stck
1 St.
0826100108
8-farbig Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm 100 Stck
1 St.
0826100101
1-farbig weiß Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm 100 Stck
1 St.
0826100201
Silber-negativ Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm 100 Stck
1 St.
0826100300
Silber-positiv Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm 100 Stck
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
Einfaches Handling



Robuste Ausführung


Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt

Hinweis

Die Leisten sind kompatibel und passen somit auch auf die Circo-Grundplatte.


Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.

Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)