Insekten-Entferner
Insekten-Entferner - 1
Insekten-Entferner - 2
Insekten-Entferner - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Insekten-Entferner

Reinigt umweltfreundlich auch hartnäckige Verschmutzungen

  • Inhalt: 500 ml
  • Inhaltsgewicht: 491 g
  • Chemische Basis: Wasser Tenside
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Grün
  • pH-Wert: 8
  • Dichte: 0,982 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja
  • Gebinde: Pumpsprayflasche
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
Art.-Nr. Inhalt Inhaltsgewicht Chemische Basis Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
08934701
500 ml 491 g Wasser Tenside Charakteristisch
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
Umweltfreundlich


  • Verringerung und Vorbeugung von Risiken für Mensch und Umwelt dank Verminderung der Verpackungsabfälle und erhöhter biologischer Abbaubarkeit

  • Die Auszeichnung mit dem Europäischen Ecolabel garantiert höchste Produktqualität und ökologische Verträglichkeit


Gründlich


Lackschädigende Insektenverschmutzungen werden rückstandslos entfernt.



Materialschonend


Lack, Chrom, Kunststoff, Gummi etc. werden durch die schonende Rezeptur nicht angegriffen.



Vielseitig


Ebenfalls zur Vorbehandlung bei Waschanlagenreinigungen geeignet.

Hinweis

Nicht auf erhitzten Lacken oder bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.