Techno S3 FLEXITEC® Sicherheitsstiefel
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - 1
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - 2
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - 3
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - 4
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - 5
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - 6
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - 7
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - 8
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - 9
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Techno S3 FLEXITEC® Sicherheitsstiefel

Dieser trendige und innovative Sicherheitsstiefel ist mit der beliebten Boa Schnellverschluss-Technologie verarbeitet. Top Tragekomfort ist hier garantiert.

  • Farbe: Anthrazit, Lemon
  • Obermaterial Schuhe: Rindsvollleder mit Textileinsatz
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC
  • Typbezeichnung: Stiefel
  • Fußweite: 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M022074038
38 Anthrazit, Lemon Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M022074039
39 Anthrazit, Lemon Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M022074040
40 Anthrazit, Lemon Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M022074041
41 Anthrazit, Lemon Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M022074042
42 Anthrazit, Lemon Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M022074043
43 Anthrazit, Lemon Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M022074044
44 Anthrazit, Lemon Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M022074045
45 Anthrazit, Lemon Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M022074046
46 Anthrazit, Lemon Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M022074047
47 Anthrazit, Lemon Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
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
  • Atmungsaktives Vollleder, Textileinsätze, reflektierende Details

  • Innenfutter aus Textil

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende Vibram TPU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5

  • FLEXITEC® Technologie, Vibram, Boa Technologie

  • Ca. 720 g/Stiefel in Größe 42