Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Rundschnur

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Rundschnur

Zur Montage an die Fahrzeugwand oder Fahrzeugeinrichtung

  • Breite: 40 mm
  • Höhe: 12 mm
  • Farbe: Aluminiumsilber
  • Werkstoff: Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Länge Produktgewicht (per Stück) Breite Anzahl VE
Preis/VE
096380 263
RSZSB1000 1000 mm 0,650 kg 40 mm
1 St.
096380 277
RSZSB270 270 mm 0,150 kg 40 mm
1 St.
096380 278
RSZSB330 330 mm 0,200 kg 40 mm
1 St.
096380 279
RSZSB380 380 mm 0,270 kg 40 mm
1 St.
096380 280
RSZSB450 450 mm 0,320 kg 40 mm
1 St.
096380 253
RSZSB1500 1500 mm 1,050 kg 40 mm
1 St.
096380 254
RSZSB2000 2000 mm 1,200 kg 40 mm
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
  • Zwei integrierte Gummiprofile schützen die Ladung vor Beschädigung

  • Zur Montage an der Fahrzeugwand oder Fahrzeugeinrichtung

  • Inklusive zwei Abdeckkappen als Kantenschutz