Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch Verbus®
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch Verbus® - 1
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch Verbus® - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch Verbus®

Verbus® W-158.12, Stahl, 100, blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 100
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Sicherungsfunktion: Rippen
  • Sicherungsart: Losdrehsicherung, sperrend
  • Kopfform: Sechskantkopf mit Flansch
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
414281040
M10 40 mm 21 mm 8,5 mm
200 St.
414281260
M12 60 mm 24 mm 10 mm
100 St.
414281625
M16 25 mm 31 mm 14 mm
50 St.
414281635
M16 35 mm 31 mm 14 mm
50 St.
414281655
M16 55 mm 31 mm 14 mm
50 St.
414281660
M16 60 mm 31 mm 14 mm
50 St.
414281225
M12 25 mm 24 mm 10 mm
100 St.
414281230
M12 30 mm 24 mm 10 mm
200 St.
414281250
M12 50 mm 24 mm 10 mm
100 St.
414281020
M10 20 mm 21 mm 8,5 mm
200 St.
414286 20
M6 20 mm 14,2 mm 5,5 mm
500 St.
414286 25
M6 25 mm 14,2 mm 5,5 mm
500 St.
414288 20
M8 20 mm 18,2 mm 7 mm
200 St.
414288 35
M8 35 mm 18,2 mm 7 mm
200 St.
414288 45
M8 45 mm 18,2 mm 7 mm
200 St.
414281025
M10 25 mm 21 mm 8,5 mm
200 St.
414281030
M10 30 mm 21 mm 8,5 mm
200 St.
414288 16
M8 16 mm 18,2 mm 7 mm
500 St.
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
Sicherheitsdatenblatt