Sockel selbstklebend

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sockel selbstklebend

Zur Befestigung von Kabelbändern auf allen staub- und fettfreien Oberflächen, z. B. Metall, Lack, Kunststoff, Holz, Putz, Papier etc.

  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Temperatureinsatzbereich min.: 5 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Kabelbänder Länge x Breite Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0502636
3,6 mm 19 x 19 mm 19 mm 19 mm
0502625
2,5 mm 25 x 25 mm 25 mm 25 mm
50 St.
0502648
4,8 mm 28 x 28 mm 28 mm 28 mm
50 St.
0502665
6,5 mm 25 x 25 mm 25 mm 25 mm