Spüle Blancorondosol/-IF
Spüle  Blancorondosol/-IF - 1
Spüle  Blancorondosol/-IF - 2
Spüle  Blancorondosol/-IF - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spüle Blancorondosol/-IF

  • Typbezeichnung: S
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Glanzgrad: Matt
  • Einbauvariante: Standard (S)
  • Passend für Korpusbreite min.: 450 mm
  • Höhe: 165 mm
  • Beckentiefe 1: 165 mm
  • Ausschnittsbreite: 450 mm
  • Ausschnittstiefe: 444 mm
  • Durchmesser: 460 mm
  • Lieferumfang: Spüle, 1/2" Stopfen
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkstoff Glanzgrad Einbauvariante Anzahl VE
Preis/VE
0682601190
S Edelstahl Matt Standard (S)
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
Für Korpusbreite ab 450 mm



Beckentiefe 165 mm



Einbauvariante: Standard (S)



Lieferumfang:


  • 1 x Spüle

  • 1 x 1½“ Stopfen
Hinweis

Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage ab Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!