Gerader Verbinder
Gerader Verbinder - 1
Gerader Verbinder - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gerader Verbinder

Für Zentralschmieranlage

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schlauchaußen... Schlüsselweite Schlüsselweite 2 Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0884604100
4 mm 9 mm 10 mm Stahl
10 St.
0884606100
6 mm 11 mm 12 mm Stahl
10 St.
0884610100
10 mm Stahl
5 St.
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
  • Die Einschraubgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend.

  • Die Größe der Einschraubgewinde ist abhängig von der Schmierstelle/Verteilerstelle.
Hinweis

Die Verbinder für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.