Passscheibe
Passscheibe - 1
Passscheibe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Passscheibe

DIN 988, Stahl verzinkt

  • DIN: 988
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 26 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke DIN Anzahl VE
Preis/VE
0425425236
42 mm 52 mm 1 mm 988
100 St.
0425658536
65 mm 85 mm 1 mm 988
100 St.
0425071332
7 mm 13 mm 0,200 mm 988
500 St.
0425162236
16 mm 22 mm 1 mm 988
500 St.
0425192636
19 mm 26 mm 1 mm 988
250 St.
0425223233
22 mm 32 mm 0,300 mm 988
2500 St.
0425253536
25 mm 35 mm 1 mm 988
500 St.
0425253546
25 mm 35 mm 2 mm 988
100 St.
0425284036
28 mm 40 mm 1 mm 988
100 St.
0425304236
30 mm 42 mm 1 mm 988
250 St.
0425061236
6 mm 12 mm 1 mm 988
2000 St.
0425142036
14 mm 20 mm 1 mm 988
100 St.
0425202836
20 mm 28 mm 1 mm 988
1000 St.
0425486036
48 mm 60 mm 1 mm 988
100 St.
0425607536
60 mm 75 mm 1 mm 988
100 St.
0425040830
4 mm 8 mm 0,200 mm 988
5000 St.
0425385536
38 mm 55 mm 1 mm 988
50 St.
0425081435
8 mm 14 mm 0,500 mm 988
2000 St.
0425263746
26 mm 37 mm 2 mm 988
100 St.
0425061235
6 mm 12 mm 0,5 mm 988
5000 St.
0425223246
22 mm 32 mm 2 mm 988
100 St.
0425658533
65 mm 85 mm 0,3 mm 988
50 St.
0425304235
30 mm 42 mm 0,5 mm 988
1000 St.
0425406035
40 mm 60 mm 0,5 mm 988
200 St.
0425354546
35 mm 45 mm 2 mm 988
400 St.
0425071335
7 mm 13 mm 0,5 mm 988
1000 St.