Bi-Metall-Klinge
Bi-Metall-Klinge - 1
Bi-Metall-Klinge - 2
Bi-Metall-Klinge - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bi-Metall-Klinge

Durch Bi-Metall nahezu unzerbrechlich

  • Klingenbreite: 18,7 mm
  • Klingenlänge: 61 mm
  • Klingenstärke: 0,6 mm
  • Werkstoff: Bimetall
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
Art.-Nr. Klingenbreite Klingenlänge Klingenstärke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
071566 021
18,7 mm 61 mm 0,6 mm Bimetall
10 St.
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
Extrem sicher in der Anwendung


Unzerbrechlich unter normalen Arbeitsbedingungen.



Hohe Wirtschaftlichkeit und rationelles Arbeiten


3-fach höhere Standzeit als Standardklingen.



Biegsam und flexibel


Im Bedarfsfall kann die Klinge entsprechend gebogen und damit gearbeitet werden. (Solche speziellen Anwendungen sind nur mit dieser Klinge möglich)