Acryldichtstoff Strukturacryl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Acryldichtstoff Strukturacryl

Speziell für die Reparatur von Rissen und Beschädigungen in Struktur- oder Reibeputzen im Innen– und Außenbereich

  • Gebinde: Kartusche
  • Inhalt: 310 ml
  • Fungizide Ausstattung: Nein
  • Farbe: Weiß
  • Chemische Basis: Acryldispersion
  • Dichte: 1,8 g/cm³
  • Dauerbewegungsaufnahme: 5 %
  • Geruch/Duft: Geruchlos
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 0.5 mm/d
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Hautbildezeit min.: 5 min
  • Bruchdehnung min.: 50 %
  • Bruchdehnung Bedingung: bei 2 mm Film
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Härte nach Shore A: 28
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 75 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Ja
  • Vorbehandlung Untergrund erforderlich: Auf saugenden oder porösen Untergründen
  • Mischungsverhältnis: Mischung von Acryldichtstoff mit Wasser 1:1 bis 1:5
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Anstrichverträglichkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 10°C bis 25°C
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
Art.-Nr. Gebinde Inhalt Fungizide Ausstattung Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0892160500
Kartusche 310 ml Nein Weiß
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
Feinkörnige Struktur


Durch Zugabe von hochwertigem Quarzsand ist eine gleichmäßige Kornstruktur gegeben.



Überstreichbar


Mit Dispersionsfarben überstreichbar



UV- und alterungsbeständig



Geruchlos

Hinweis

Achtung:


Aufgrund der Vielzahl an Farb- und Lackrezepturen empfehlen wir grundsätzlich einen Vorversuch durchzuführen, um Wechselwirkungen auszuschließen. Vorsicht: Vollständig überstrichene Dichtstofffugen neigen bei Fugenbewegungen zur Rissbildung, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt.


Nicht geeignet auf Bitumen, für Tiefbau sowie Unterwasserverfugung, auf silikatischem Untergrund sowie begehbaren und befahrbaren Fugen.

Geprüft nach EN 15651 Teil 1


  • Brandverhalten: Klasse E

  • Standvermögen: ≤ 3mm

  • Volumenverlust: ≤ 25%

  • Zugverhalten nach Eintauchen in Wasser bei 23°C (plastisch): ≥ 25%

  • Dauerhaftigkeit: Bestanden

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.