Rosette

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rosette

Edelstahl A4, blank.

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
045500003
3,5 mm 9 mm 2 mm Edelstahl A4
1000 St.
045500004
4,5 mm 11 mm 2,5 mm Edelstahl A4
200 St.
045500005
5,5 mm 14 mm 3,5 mm Edelstahl A4
200 St.
045500006
7 mm 16 mm 3,5 mm Edelstahl A4
100 St.
045500008
9 mm 22 mm 4,5 mm Edelstahl A4
100 St.
0455000010
11 mm 28 mm 5,5 mm Edelstahl A4
50 St.