Kunststoff-Distanzscheibe
Kunststoff-Distanzscheibe - 1
Kunststoff-Distanzscheibe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Distanzscheibe

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Außendurchmesser Dicke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
042163 16
6,300 mm 16 mm 8 mm Kunststoff
300 St.
042163 12
6,300 mm 12 mm 3 mm Kunststoff
300 St.
04216 18
6,400 mm 18 mm 6 mm Kunststoff
300 St.