Spannungsschutz-Handschuh
Spannungsschutz-Handschuh - 1
Spannungsschutz-Handschuh - 2
Spannungsschutz-Handschuh - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannungsschutz-Handschuh

Für Arbeitsspannungen bis 1.000 V/AC

  • Länge: 410 mm
  • Materialstärke: 1 mm
  • Werkstoff: Naturlatex
  • Farbe: Rot
  • EN-Norm: 61482-1-2
  • Kategorie: III
  • Klasse: 0 - Arbeitsspannung < 1000 Volt
  • Gebrauchsspannung (Wechselspannung): 1000 V/AC
  • Gebrauchsspannung (Gleichspannung): 1500 V/DC
  • Prüfspannung (Wechselspannung): 5000 V/AC
  • Prüfspannung (Gleichspannung): 10000 V/DC

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Länge Materialstärke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0899400929
9 410 mm 1 mm Naturlatex
1 St.
0899400930
10 410 mm 1 mm Naturlatex
1 St.
0899400931
11 410 mm 1 mm Naturlatex
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
  • Gute Flexibilität

  • Gutes Tastempfinden

  • Schichtstärke laut Norm max. 1 + 0,6 mm

  • Lieferung im UV-stabilen PE-Aufbewahrungsbeutel

Säure-, Öl-, Ozon- und Kältebeständig (Kategorie RC)



EN 60903



EN 61482-1+2


  • Level 1: 4 kA/0,5 s/300 mm

  • Level 2: 7 kA/0,5 s/300 mm