Spüle Blancodelta
Spüle Blancodelta - 1
Spüle Blancodelta - 2
Spüle Blancodelta - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spüle Blancodelta

Für Korpusbreite ab 700 mm oder Eckschrank min. 900 x 900 mm

  • Typbezeichnung: IF
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Glanzgrad: Matt
  • Einbauvariante: Flächenbündig (F)
  • Passend für Korpusbreite min.: 700 mm
  • Breite: 1057 mm
  • Beckentiefe 1: 175 mm
  • Ausschnittmaß: Nach beiliegender Schablone
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkstoff Glanzgrad Einbauvariante Anzahl VE
Preis/VE
0682601171
IF Edelstahl Matt Flächenbündig (F)
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
  • Beckentiefe 175 mm

  • Einbauvariante: Standard (S), flach aufliegend bzw. Flächenbündig (F)

  • Mit Zusatzausguss mit gelochter Edelstahlschale
Hinweis

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!