Multi-Tasche
Multi-Tasche - 1
Multi-Tasche - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multi-Tasche

Praktische und robuste Tasche

  • Länge x Breite x Höhe: 170 x 45 x 270 mm
  • Für Gürtelbreite: 50 mm
  • Werkstoff: Polyester/Leder
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Produktgewicht (per Stück): 197 g
  • Traglast max.: 3 kg
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
Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Für Gürtelbreite Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0715930006
170 x 45 x 270 mm 50 mm Polyester/Leder Schwarz, Grau
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
Praktischer Helfer


  • Sechs Taschen in unterschiedlicher Größe

  • Cliphaken-Schlaufe für individuelle Befestigung von z.B. Klebebändern


Robust


  • Aus widerstandsfähigem Polyestergewebe

  • Einstecktaschen aus robustem Spaltleder


Einfache Befestigung am Gürtel


Durch schließbare Druckknopflasche.