Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion
Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion - 1
Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion

DIN 440, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Vickers, HV: 100 HV
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: R
  • DIN: 440
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
045914
M12 13,5 mm 44 mm 4 mm
045923
M20 22 mm 72 mm 6 mm
50 St.
045918
M16 17,5 mm 56 mm 5 mm
045925
M22 24 mm 80 mm 6 mm
50 St.
045930
M27 30 mm 98 mm 6 mm
25 St.
045927
M24 26 mm 85 mm 6 mm
25 St.
045955
M5 5,5 mm 18 mm 2 mm
045995
M8 9 mm 28 mm 3 mm
0459115
M10 11 mm 34 mm 3 mm
045966
M6 6,6 mm 22 mm 2 mm
045939
M36 39 mm 125 mm 8 mm
10 St.
045915
M14 15,5 mm 50 mm 4 mm
100 St.