Sprühkontaktklebstoff BOND 90
Sprühkontaktklebstoff BOND 90 - 1
Sprühkontaktklebstoff BOND 90 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sprühkontaktklebstoff BOND 90

Sprühklebstoff für eine schnelle und zuverlässige Verklebung mit hoher Haftkraft und hoher Temperaturbeständigkeit

  • Chemische Basis: Styrolbutadienkautschuk
  • Farbe: Transparent
  • Dichte: 0,88 g/cm³
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 15 bis 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 95 °C
  • Inhalt: 22.1 l
  • Inhaltsgewicht: 14,2 kg
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 15 Monate
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Nein
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Verarbeitungs... Anzahl VE
Preis/VE
0893100014
Styrolbutadienkautschuk Transparent 0,88 g/cm³ 15 bis 25 °C
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Vielseitig einsetzbar dank guter Materialverträglichkeit und hoher Haftkraft


  • Geeignet zur Verklebung hochwertiger und dickerer Schichtstoffe und Laminate

  • Kein Durchschimmern des Klebstoffs - Ideal für dünne bzw. glänzende Oberflächenwerkstoffe


Ermöglicht schnelles und einfaches Arbeiten


  • Mobiles System, direkt gebrauchsfähig aus dem Druckbehälter

  • Spannungsfreie Verklebungen können direkt nach dem Verpressen weiterverarbeitet werden

  • Keine Reinigung des Systems erforderlich


Kein Fadenzug


Keine Verunreinigung eines Werkstücks



Sehr lange offene Zeit



Geruchsarm



Alterungs-, wasser- und wärmebeständig für eine dauerhafte Verklebung



Silikon-, Dichloromethan- und Toluolfrei

Hinweis

Entsorgung: Schlauch nur druck- und restentleert und bei geschlossenem Gebindeventil vom Behälter trennen. Anschließend Ventil ganz öffnen und am drucklosen Behälter mit einem nicht funkenschlagenden Werkzeug die vorgestanzte Sollbruchstelle aufschlagen und nach den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie auch das Technische Datenblatt und die Gebrauchsanweisung!