Zylinder-Vorhängeschloss Für Profil-Halbzylinder
Zylinder-Vorhängeschloss Für Profil-Halbzylinder - 1
Zylinder-Vorhängeschloss Für Profil-Halbzylinder - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinder-Vorhängeschloss Für Profil-Halbzylinder

  • Werkstoff: Messing
  • Gehäusebreite: 50 mm
  • Gehäusestärke: 27,2 mm
  • Gehäusehöhe: 46 mm
  • Bügeldurchmesser: 8 mm
  • Lichte Bügelhöhe: 40 mm
  • Lichte Bügelweite: 27 mm
  • Einsatzbereich: Innenbereich
  • Geeignet für: Spinde, Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Bauwagen, Anhänger, Großmüllbehälter, Schlossriegel, Öleinfüllstutzen, Überfalle

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Werkstoff Bügel Oberfläche Bügel Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0688904750
Für den Innenbereich Stahl gehärtet Verchromt Messing
0688904751
Für den Außenbereich Edelstahl Blank Messing
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
Der Bügel verriegelt beidseitig


Erhöhte Stabilität



Das Vorhängeschloss wird ohne Halbzylinder geliefert


Passender Halbzylinder 30/10 mm oder 32/10 mm von NP, EPS, W6RK, W10KG und 3 KS Plus muss separat bestellt werden



Geeignet für die Integration in vorhandene oder neue Schließanlagen

Hinweis

Bei der Montage des Halbzylinders bitte darauf achten, dass die Schließnase versetzt zum Zylindergehäuse steht. Nur so ist gewährleistet, dass der Halbzylinder sich nicht ohne Schlüssel aus dem Vorhängeschloss entnehmen lässt. Vorhängeschloss ohne Halbzylinder.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!