Abbrechklinge

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abbrechklinge

Extrem scharfe Klinge für präzise Schnitte auch von feinen Streifen. Ideal für Papier, Folien und dünne Materialien.

  • Werkstoff: Stahl
  • Ausführung: Im Spender

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klingenbreite Klingenlänge Klingenstärke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
071566 053
18 mm 110 mm 0,5 mm Stahl
10 St.
071566 073
9 mm 85 mm 0,4 mm Stahl
10 St.
071566 093
25 mm 140 mm 0,7 mm Stahl
10 St.
071566 031
18 mm 110 mm 0,5 mm Stahl
50 St.
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
Gleitet zügig und leicht durch das Material


Spitzer Schneidenwinkel und bester Stahl verleiht der Klinge eine extreme Schärfe



Sichere Aufbewahrung


Praktischer Schiebespender