Zuschnittkreissägeblatt
Zuschnittkreissägeblatt - 1
Zuschnittkreissägeblatt - 2
Zuschnittkreissägeblatt - 3
Zuschnittkreissägeblatt - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zuschnittkreissägeblatt

Für schnelle Schnittleistung beim Trennen und Zuschneiden von Hölzern

  • Zahnform: Wechselzahn
  • Nebenlöcher: Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser x Sägenschnittb... Anzahl Zähne Drehzahl max. Zu bearbeitender Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0611025241
250 x 3.2 / 2.2 x 30 mm 24 Stck 7600 U/min(rpm) Hartholz, Weichholz
1 St.
0611030281
300 x 3.2 / 2.2 x 30 mm 28 Stck 6400 U/min(rpm) Weichholz, Hartholz
1 St.
0611035321
350 x 3.5 / 2.5 x 30 mm 32 Stck 5500 U/min(rpm) Weichholz, Hartholz
1 St.
0611040361
400 x 3.5 / 2.5 x 30 mm 36 Stck 4800 U/min(rpm) Weichholz, Hartholz
1 St.
0611031281
315 x 3.2 / 2.2 x 30 mm 28 Stck 6000 U/min(rpm) Weichholz, Hartholz
1 St.
0611045321
450 x 4.0 / 2.8 x 30 mm 32 Stck 4200 U/min(rpm) Weichholz, Hartholz
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Zahnform


Wechselzahn (WZ)



Maschine


Auf Tischkreissägen



Werkstoffe


Hart- und Weichholz



Ausführung


Spandickenbegrenzung durch Abweiser.

Hinweis

Nebenloch 2/7/42 für Striebig/Reich-Maschinen.Nebenloch 2/9/46 für Felder und ital. Maschinenhersteller.Nebenloch 2/10/60 für Martin, Kölle, Altendorf und Panhans.