Diamanttrennscheibe Longlife & Speed Dach

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamanttrennscheibe Longlife & Speed Dach

Speziell für das Dachdeckerhandwerk entwickelte superdünne Diamanttrennscheibe mit extremer Schnittfreudigkeit, sehr hoher Standzeit und besonders breitem Anwendungsspektrum.

  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Schnittgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrung: 22,23 mm
  • Segmenthöhe: 12 mm
  • Segmentverbindung: Gesintert
  • Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Segmentstärke Drehzahl max. Vielseitigkeit (Punktesystem) Anzahl VE
Preis/VE
5526840230
230 mm 2,2 mm 6600 U/min(rpm) 4 von 4 Punkten
5526840125
125 mm 1,8 mm 13300 U/min(rpm) 4 von 4 Punkten
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
Optimale Schnittqualität


Der extradünne, feingezahnte, geschlossene Schneidrand ermöglicht absolut präzise, schnelle Schnitte und saubere Schnittkanten.



Absolute Laufruhe


Kein Taumeln oder Flattern der Scheibe durch gewellten, im Zentrum speziell verstärkten Trägerkörper



Trennen ohne Kraftanstrengung


Das extrem dünne Segment konzentriert die Schneidkraft sehr genau.



Optimierte Kühlung und sichere Richtungsanzeige


Spezielle Kühlöffnungen in "Pfeilanordnung" dienen als zusätzliche Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige.

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen