Schutzbrille Taurus®
Schutzbrille Taurus<SUP>®</SUP> - 1
Schutzbrille Taurus<SUP>®</SUP> - 2
Schutzbrille Taurus<SUP>®</SUP> - 3
Schutzbrille Taurus<SUP>®</SUP> - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzbrille Taurus®

Sportliche, dynamische Schutzbrille mit hochwertigem Metallrahmen für perfekten Schutz bei der Arbeit

  • Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
  • UV-Schutz: 400 nm
  • Mechanische Festigkeit: F (45m/s)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Schutzscheibe EN-Norm Werkstoff Schutzscheibe UV-Schutz Anzahl VE
Preis/VE
0899102290
Klar 166, 170 Polycarbonat 400 nm
1 St.
0899102291
Grau 166, 172 Polycarbonat 400 nm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Maximale Sicherheit bei optimalem Tragekomfort

  • Gute Passform

  • Kratzfeste und beidseitig, dauerhaft beschlagfreie Beschichtung der Scheiben

  • Individuell einstellbarer, flexibler Nasensteg

  • Schraubenlose Halterung der Scheibe bietet ein hohes Maß an Sicherheit bei mechanischen Belastungen

  • Mikrofaserbeutel zur Aufbewahrung und Reinigung der Brille (im Lieferumfang enthalten)

  • 100% UV-Schutz (bis 400nm)