Stollenscharnier Nexis Impresso 95°
Stollenscharnier Nexis Impresso 95° - 1
Stollenscharnier Nexis Impresso 95° - 2
Stollenscharnier Nexis Impresso 95° - 3
Stollenscharnier Nexis Impresso 95° - 4
Stollenscharnier Nexis Impresso 95° - 5
Stollenscharnier Nexis Impresso 95° - 6
Stollenscharnier Nexis Impresso 95° - 7
Stollenscharnier Nexis Impresso 95° - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stollenscharnier Nexis Impresso 95°

Mit langem Bandarm, für Stollenwände mit breitem Stollen

  • Türanschlag: Stollen
  • Automatik: Ja
  • Montageart: Impresso
  • Geeignet für Türstärke max.: 30 mm
  • Öffnungswinkel: 95 Grad
  • Geeignet für Bohrlochdurchmesser Nebenlöcher: 10 mm
  • Topfabstandsmaß min.: 4 mm
  • Topftiefe: 12 mm
  • Geeignet für Bohrlochdurchmesser Topfloch: 35 mm
  • Topfabstandsmaß min./max.: 4-6 mm
  • Topfabstandsmaß max.: 6 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bohrbild Türanschlag Automatik Montageart Anzahl VE
Preis/VE
F014072492
52/5,5 mm Stollen Ja Impresso
F014072519
45/9,5 mm und 48/9 mm Stollen Ja Impresso
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
Soft-close kompatibel

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!