ORSY®BULL-Box Frontlader Serie 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY®BULL-Box Frontlader Serie 5

Ein stabiler Alleskönner ideal für die Aufbewahrung in Haus, Werkstatt oder Büro

  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 592 x 390 x 400 mm
  • Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß): 495 x 334 x 343 mm
  • Inhalt: 67 l
  • Gewicht: 7 kg
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
Art.-Nr. Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß) Inhalt Gewicht Anzahl VE
Preis/VE
0962330022
592 x 390 x 400 mm 495 x 334 x 343 mm 67 l 7 kg
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
Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus.



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.



Sicher


Jede Box kann für sich mit einem Schloss ausgestattet werden, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.