Federstecker
Federstecker - 1
Federstecker - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federstecker

Mit doppeltem Auge. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Mit doppeltem Auge
  • Sonstige Norm: WN 473

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Ringinnendurc... Klemmbereich min./max. Länge Anzahl VE
Preis/VE
04732 3
2 mm 20 mm 8-14 mm 50 mm
25 St.
04733 3
3 mm 20 mm 14-20 mm 62 mm
04735 3
5 mm 25 mm 18-30 mm 92 mm
04736 3
6 mm 25 mm 24-36 mm 120 mm
25 St.
04738 3
8 mm 30 mm 24-45 mm 130 mm
10 St.
04734 3
4 mm 20 mm 17-24 mm 78 mm
04737 3
7 mm 30 mm 24-45 mm 130 mm
10 St.
047345 1
4,5 mm 25 mm 20-26 mm 70 mm
25 St.
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
  • Zur Sicherung von Bolzen, Rohren, Gestängen etc.

  • Einfaches, schnelles Anbringen bzw. Lösen

  • Wiederverwendbar

  • Enden gratfrei geschnitten