Einrichtung Set 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einrichtung Set 10

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: MBSET10
  • Breite: 834 mm
  • Höhe: 865 mm
  • Tiefe: 380 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 20 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
096399 810
MBSET10 834 mm 865 mm 380 mm
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Linke Seite bestehend aus:


Unterbau offen


Mit Ausschnitt für Radkasten


2 Lagerregale


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen



Maße (B x H x T): 834 x 865 x 380 mm



Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7012



Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregale



Inklusive Befestigungssatz