Klett Stützteller

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klett Stützteller

Zum Befestigen von Polierpads, Lammfellen, etc. mit Klettaufnahme

  • Haftsystem: Klett
  • Werkstoff: Polyurethan Schaum
  • Farbe: Weiß

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Haftsystem Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
058601 150
150 mm Klett Polyurethan Schaum Weiß
1 St.
058601 125
125 mm Klett Polyurethan Schaum Weiß
1 St.
058601 80
80 mm Klett Polyurethan Schaum Weiß
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Optimales Ergebnis


Schaumstoff-Zwischenlage ermöglicht ein gutes Gefühl für die Oberfläche



Zeitersparnis


Klettaufnahme für einen schnellen Padwechsel

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung sind neben dem technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreffenden Regelwerke zu beachten.