Endklemme
Endklemme - 1
Endklemme - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Endklemme

Für gerahmte Photovoltaikmodule

  • Geeignet für Modulhöhe: 30 - 50 mm
  • Klemmabstand zwischen den Modulen: 25 mm
  • Klemmbreite: 35 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Blank
  • Innenantrieb: IS5

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Modulhöhe Klemmabstand zwischen den Modulen Klemmbreite Anzahl VE
Preis/VE
0865799913
Aluminiumfarben 30 - 50 mm 25 mm 35 mm
10 St.
0865799915
Schwarz 30 - 50 mm 25 mm 35 mm
10 St.
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
Höhenverstellbar


Eine einzige Endklemme deckt fast alle erhältlichen Modultypen ab



Komplett vormontiert


Endklemme kann ohne Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geschoben werden

Hinweis

Passend für alle ZEBRA- Montageschienen