Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba® Typ BZ
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 1
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 2
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 3
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 4
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba® Typ BZ

Edelstahl A2 verzinkt (A2K)

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Kopfhöhe: 4,5 mm
  • Antriebart: Sechskant
  • Außenantrieb: SW3/8
  • Kopfform: Sechskantkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche RoHS-konform Anzahl VE
Preis/VE
0201963130
130 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
150 St.
0201963100
100 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
150 St.
0201963175
175 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
150 St.
0201963150
150 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
150 St.
020196319
19 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
500 St.
020196332
32 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
500 St.
020196338
38 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
500 St.
020196345
45 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
300 St.
020196364
64 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
300 St.
020196350
50 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
300 St.
020196390
90 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
150 St.
020196375
75 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
0201963115
115 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
150 St.
020196325
25 mm Edelstahl A2 Verzinkt Ja
500 St.
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
Kann auftragsbezogen mit verschiedenen Dichtscheiben komplettiert geliefert werden.