WÜTOP® Unterdeck- und Unterspannbahn

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜTOP® Unterdeck- und Unterspannbahn

Die Dachunterspannbahn im Basis-Segment für belüftete und unbelüftete Steildächer

  • Flächengewicht pro m²: 136 g
  • Rollenlänge: 50 m
  • Anzahl Rollen pro Palette: 20 Stck
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Dicke: 0,5 mm
  • Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit: 2 Wochen
  • Baustoffklasse / Bedingung: E / nach DIN EN 13501-1
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 0.05 m / nach EN 1931
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 180 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 270 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 270 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 225 N
  • Dehnfähigkeit / Bedingung: 60 % / nach DIN EN 12311-1
  • Kaltbiegetemperatur max. / Bedingung: -40 °C / nach EN 1109

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Rollenbreite Fläche Flächengewicht pro m² Anzahl VE
Preis/VE
0681001014
Mit Selbstklebestreifen 1,5 m 75 m² 136 g
75 m2
0681001087
Ohne Selbstklebestreifen 3 m 150 m² 136 g
150 m2
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
Die WÜTOP ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit mikroporöser Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse/-sperre und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß aktueller EnEV ausgeführt werden.



Technologie


3-lagige, diffusionsoffene Dachunterspannbahn aus Polypropylen mit mikroporöser Membran und doppelseitigem Selbstklebestreifen.



Sicherheit


Schutz der innenliegenden Membran durch 3lagigen Aufbau



Zeit- und Kostenersparnis


Einfache und schnelle Verlegung durch integrierte Klebestreifen

Hinweis

Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.

DIN EN 13859-1


Winddichtheit im Außenbereich. Geeignet für die Anforderungsklassen 3–6 laut ZVDH


Geprüfte Schlagregendichte


Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB-A/USB-A