Vorwand-Fliese Fliesen-Quick
Vorwand-Fliese Fliesen-Quick - 1
Vorwand-Fliese Fliesen-Quick - 2
Vorwand-Fliese Fliesen-Quick - 3
Vorwand-Fliese Fliesen-Quick - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vorwand-Fliese Fliesen-Quick

Ohne Bohren und Schneiden – schnell und einfach montiert

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Schwarz
  • Dicke: 5 mm
  • Höhe: 260 mm
  • Breite (oben): 230 mm
  • Breite (unten): 140 mm
  • Lochdurchmesser Zulauf: 70 mm
  • Lochdurchmesser Ablauf: 125 mm
  • Lochabstand: 129 mm
  • Spaltbreite: 50 mm
  • Spalthöhe: 23 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Dicke Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0876212001
Kunststoff Schwarz 5 mm 260 mm
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
Kein Ausschneiden bzw. 4-maliges Bohren (drei verschiedene Größen) der Fliesen erforderlich


Einfach in die fertige Fliese mit Hilfe von Fliesenkleber einsetzen.



Verschwindet ohne Überstände hinter jedem Wand-WC


Sicherheit für Fliesenleger und Installateure