Karosserieverschlussstopfen

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Karosserieverschlussstopfen

Zum Abdichten oder Verschließen von Bohrungen

  • Farbe: Schwarz
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bohrung Einbaudicke Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
056118 0
8 mm 2 mm Kunststoff Schwarz
0561520
20 mm 2 mm Gummi Schwarz
0561518
18 mm 2 mm Gummi Schwarz
0561525
25 mm 3 mm Gummi Schwarz
0561522
22 mm 2 mm Gummi Schwarz
0561528
28 mm 3 mm Gummi Schwarz
05616681
30 mm 3 mm Gummi Schwarz
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
Gute Beständigkeit


gegen Korrosion, Witterungseinflüsse, Alterung, Ozon, Öle, Spritzer von Benzin und Lösungsmittel



Einseitig geschlossen



Silikonfrei