WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch und Innensechsrund
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Flansch und Innensechsrund - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Flansch und Innensechsrund - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Flansch und Innensechsrund - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch und Innensechsrund

WN 1451, Stahl 10.9, Zink-Nickel, transparent passiviert (P3E), für thermoplastische Kunststoffe

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Zink-Nickel
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Ausführung: Mit Flansch
  • Kopfform: Linsenkopf mit Bund

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
42335 25
5 mm 25 mm 10 mm 3,45 mm
1000 St.
42333 10
3 mm 10 mm 6 mm 2,22 mm
2000 St.
42333 12
3 mm 12 mm 6 mm 2,22 mm
2000 St.
42333 6
3 mm 6 mm 6 mm 2,22 mm
2000 St.
42334 10
4 mm 10 mm 8 mm 2,72 mm
2000 St.
42334 12
4 mm 12 mm 8 mm 2,72 mm
2000 St.
42334 14
4 mm 14 mm 8 mm 2,72 mm
2000 St.
42334 16
4 mm 16 mm 8 mm 2,72 mm
2000 St.
42334 18
4 mm 18 mm 8 mm 2,72 mm
2000 St.
42334 8
4 mm 8 mm 8 mm 2,72 mm
2000 St.
42335 10
5 mm 10 mm 10 mm 3,45 mm
1000 St.
42335 14
5 mm 14 mm 10 mm 3,45 mm
1000 St.
42335 16
5 mm 16 mm 10 mm 3,45 mm
1000 St.
42335 20
5 mm 20 mm 10 mm 3,45 mm
2000 St.
42336 30
6 mm 30 mm 12 mm 3,75 mm
500 St.
42336 20
6 mm 20 mm 12 mm 3,75 mm
1000 St.
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
30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.