Kreuzgriff mit durchgehender Gewindebuchse
Kreuzgriff mit durchgehender Gewindebuchse - 1
Kreuzgriff mit durchgehender Gewindebuchse - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuzgriff mit durchgehender Gewindebuchse

Polyamid, satiniert, Gewindebuchse Messing

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M6
  • Buchsenaußendurchmesser: 15 mm
  • Kopfdurchmesser: 32 mm
  • Gewindelänge: 18 mm
  • Höhe: 23 mm
  • Buchsenlänge: 11 mm
  • Griffstärke: 11 mm
  • Werkstoff Griff: Polyamid
  • Oberfläche Griff: Satiniert
  • Werkstoff Gewinde: Messing
  • Oberfläche Gewinde: Blank
  • Produktgewicht (per Stück): 11,050 g
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Buchsenaußend... Kopfdurchmesser Gewindelänge Anzahl VE
Preis/VE
5094603006
M6 15 mm 32 mm 18 mm