Senkschraube mit Schlitz
Senkschraube mit Schlitz - 1
Senkschraube mit Schlitz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Schlitz

DIN 963, Messing, vernickelt (E2J)

  • Normen: DIN 963
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
000093 8
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
000094 10
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
000094 16
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
000094 25
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
000095 10
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
000095 12
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
000093 12
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
000093 10
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
000096 16
M6 16 mm 11 mm 3 mm
200 St.
000093 40
M3 40 mm 5,6 mm 1,65 mm
1 St.
000093 20
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
000094 8
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
000096 20
M6 20 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
000094 20
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
000096 12
M6 12 mm 11 mm 3 mm
200 St.
000094 40
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
000093 16
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
000092520
M2,5 20 mm 4,7 mm 1,5 mm
500 St.
000092 6
M2 6 mm 3,8 mm 1,2 mm
500 St.
000094 14
M4 14 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
000093 25
M3 25 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
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
DIN 963 wurde zurückgezogen und durch ISO 2009 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ M10 entfallen).