Flachkopfschraube mit Schlitz und kleinem Kopf
Flachkopfschraube mit Schlitz und kleinem Kopf - 1
Flachkopfschraube mit Schlitz und kleinem Kopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Schlitz und kleinem Kopf

DIN 920, Stahl 5.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 920
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 5.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Flachkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
025919510
M5 10 mm 6,5 mm 2,7 mm
500 St.
025919410
M4 10 mm 5,5 mm 2,4 mm
1000 St.
025919258
M2.5 8 mm 3,5 mm 1,5 mm
1000 St.
02591946
M4 6 mm 5,5 mm 2,4 mm
1000 St.
02591923
M2 3 mm 2,8 mm 1,2 mm
1000 St.
02591938
M3 8 mm 4 mm 1,8 mm
1000 St.
025919520
M5 20 mm 6,5 mm 2,7 mm
100 St.
02591936
M3 6 mm 4 mm 1,8 mm
2000 St.
025919512
M5 12 mm 6,5 mm 2,7 mm
500 St.
025919316
M3 16 mm 4 mm 1,8 mm
200 St.
025919312
M3 12 mm 4 mm 1,8 mm
500 St.
0259192510
M2.5 10 mm 3,5 mm 1,5 mm
500 St.
0259192512
M2.5 12 mm 3,5 mm 1,5 mm
1 St.
025919420
M4 20 mm 5,5 mm 2,4 mm
500 St.
025919625
M6 25 mm 8 mm 3,1 mm
1 St.
025919310
M3 10 mm 4 mm 1,8 mm
500 St.
025919416
M4 16 mm 5,5 mm 2,4 mm
200 St.
02591924
M2 4 mm 2,8 mm 1,2 mm
100 St.