Kehlnahtbürste

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kehlnahtbürste

Durch den V-förmigen Besatz befreit diese Bürste schwer zugängliche Schweiß- und Kehlnähte von Schlacke und Zunder.

  • Anzahl Reihen: 3 Stck
  • Drahtdurchmesser: 0,35 mm
  • Borstenlänge: 35 mm
  • Breite: 35 mm
  • Länge: 290 mm
  • Kopflänge: 135 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Draht Anzahl Reihen Drahtdurchmesser Borstenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0697131
Rostfreier Stahl 3 Stck 0,35 mm 35 mm
3 St.
069731
Stahl 3 Stck 0,35 mm 35 mm
5 St.