Montageklebeband Speziell
Montageklebeband Speziell - 1
Montageklebeband Speziell - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageklebeband Speziell

Sehr stark haftendes Klebeband mit Gewebeträger

  • Trägermaterial: Zellwollgewebe
  • Klebstoffbasis: Hotmelt auf Kautschukbasis
  • Farbe: Weiß (Trägermaterial)
  • Rollenbreite: 50 mm
  • Rollenlänge: 25 m
  • Dicke: 0,22 mm
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 15 bis 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 90 °C
  • UV-Beständigkeit: Bedingt
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit
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
Art.-Nr. Trägermaterial Klebstoffbasis Farbe Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0894601
Zellwollgewebe Hotmelt auf Kautschukbasis Weiß (Trägermaterial) 50 mm
5 St.
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
Sehr gute Klebekraft


Hervorragende Haftung auch auf rauen Untergründen. Auch für schwierige Verklebungen geeignet, z.B. PVC, Textil- und rauflächige Teppichböden, Metall auf Holz, Metall auf Metall, Zement auf Holz.



Von Hand abreißbar


Schnelles und einfaches Verarbeiten des Bandes.



Gewebeträger


Das Band passt sich sehr gut an den Untergrund an – auch auf unebenen Oberflächen.



Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit

Hinweis

Das Montageklebeband speziell ist nicht UV-beständig und sollte deshalb nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden



Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern, dadurch wird die Festigkeit des Klebstoffs beeinträchtigt

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.