Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund - 1
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund

DIN 34805-1, TX-Antrieb, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 010.9
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfform: Abgeflachter Halbrundkopf
  • Antriebart: Innensechsrund
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 59 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
421118 40
M8 40 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
421118 35
M8 35 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
421118 30
M8 30 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
421115 14
M5 14 mm 9,5 mm 3 mm
500 St.
421118 55
M8 55 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
421115 30
M5 30 mm 9,5 mm 3 mm
500 St.
421115 35
M5 35 mm 9,5 mm 3 mm
200 St.
421114 5
M4 5 mm 7,6 mm 2,45 mm
1000 St.
421115 40
M5 40 mm 9,5 mm 3 mm
200 St.
421115 20
M5 20 mm 9,5 mm 3 mm
500 St.
421115 12
M5 12 mm 9,5 mm 3 mm
500 St.
421114 8
M4 8 mm 7,6 mm 2,45 mm
500 St.
421114 20
M4 20 mm 7,6 mm 2,45 mm
500 St.
421114 30
M4 30 mm 7,6 mm 2,45 mm
500 St.
421115 10
M5 10 mm 9,5 mm 3 mm
500 St.
421118 25
M8 25 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
421113 16
M3 16 mm 5,7 mm 1,8 mm
1000 St.
421116 30
M6 30 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 St.
421113 4
M3 4 mm 5,7 mm 1,8 mm
500 St.
421115 8
M5 8 mm 9,5 mm 3 mm
500 St.
421116 8
M6 8 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 St.
421118 12
M8 12 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
421113 12
M3 12 mm 5,7 mm 1,8 mm
500 St.
421114 6
M4 6 mm 7,6 mm 2,45 mm
500 St.
421116 12
M6 12 mm 10,5 mm 3,3 mm
1000 St.
421118 16
M8 16 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
421116 25
M6 25 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 St.
421114 10
M4 10 mm 7,6 mm 2,45 mm
500 St.
421116 45
M6 45 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
421115 5
M5 5 mm 9,5 mm 3 mm
500 St.
421113 8
M3 8 mm 5,7 mm 1,8 mm
2000 St.
421118 20
M8 20 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
421114 16
M4 16 mm 7,6 mm 2,45 mm
500 St.
421116 20
M6 20 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 St.
421113 10
M3 10 mm 5,7 mm 1,8 mm
1000 St.
421118 8
M8 8 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
421113 6
M3 6 mm 5,7 mm 1,8 mm
500 St.
421116 16
M6 16 mm 10,5 mm 3,3 mm
1000 St.
421116 10
M6 10 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 St.
421114 25
M4 25 mm 7,6 mm 2,45 mm
500 St.
421113 5
M3 5 mm 5,7 mm 1,8 mm
500 St.
421115 16
M5 16 mm 9,5 mm 3 mm
500 St.
421114 12
M4 12 mm 7,6 mm 2,45 mm
500 St.
421115 25
M5 25 mm 9,5 mm 3 mm
500 St.
421111020
M10 20 mm 17,5 mm 5,5 mm
200 St.
421111030
M10 30 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
421111035
M10 35 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
421113 20
M3 20 mm 5,7 mm 1,8 mm
200 St.
421114 40
M4 40 mm 7,6 mm 2,45 mm
1000 St.
421114 50
M4 50 mm 7,6 mm 2,45 mm
100 St.
421115 6
M5 6 mm 9,5 mm 3 mm
500 St.
421116 35
M6 35 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
421116 50
M6 50 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 St.
421118 50
M8 50 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
421116 6
M6 6 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 St.
421116 115
M6 115 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 St.
421111060
M10 60 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
421111040
M10 40 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
421111016
M10 16 mm 17,5 mm 5,5 mm
1000 St.
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
Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1