Lüftungskanaldichtstoff Hybrid

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lüftungskanaldichtstoff Hybrid

Gebrauchsfertiger Einkomponentendichtstoff auf Hybridpolymerbasis

  • Inhalt: 310 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Farbe: Grau
  • Chemische Basis: Hybrid-Polymer
  • Dichte: 1,43 g/cm³
  • Dauerbewegungsaufnahme: 20 %
  • Härte nach Shore A: 45
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 2.5 mm/d
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Hautbildezeit min.: 10 min
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 100 °C
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 40 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 9 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: frostfreie Lagerung
  • Anstrichverträglichkeit: Ja
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Beständigkeit gegen: Alterung, Witterung, Wasser, Formaldehyd (30%), Essigsäure (5%), Isopropylalkohol, Chlorlösung (5%), Wasserstoffperoxid (10%), Seifenlauge (20%), Desinfektionsmittel, Natronlauge (50%), Zitronensäure (10%), Ameisensäure (25%), Ethylalkohol, Spülmittel, Kochsalzlösung (25%), Waschmittel, Methanol, Speisefette, Milchsäure
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
08923253
310 ml Kartusche Grau Hybrid-Polymer
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
Schnelle Aushärtung


Zeitersparnis durch schnelle Trocknung



Metall-Oberflächenoptik


Ideal einsetzbar auf sichtbaren Metalloberflächen



Einfache und schnelle Handhabung


Kann ohne Entfetten bei leicht geölten, korrosionskonservierten blanken und verzinkten Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumblechen eingesetzt werden. Eine Säuberung der Oberfläche wird trotzdem zu Gunsten einer optimalen Haftung empfohlen.



  • Silikonfrei, UV-beständig, alterungs- und witterungsbeständig

  • Enthält keine lackbenetzungsstörenden Stoffe

  • Kein Voranstrich erforderlich

  • Temperaturbeständigkeit kurzfristig max. +100°C bis max. 1h
Hinweis

Beständigkeit gegen verschiedene Stoffe auf Anfrage. Bitte Übersichtsblatt „Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen“ beachten.


Der Dichtstoff darf nicht ständig unter flüssigem Medium stehen. Längerfristige Ansammlungen von Flüssigstoffen über der Fuge sind in der Anlagenkonstruktion zu vermeiden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.