Einbauleuchte EBL-12-Eye
Einbauleuchte EBL-12-Eye - 1
Einbauleuchte EBL-12-Eye - 2
Einbauleuchte EBL-12-Eye - 3
Einbauleuchte EBL-12-Eye - 4
Einbauleuchte EBL-12-Eye - 5
Einbauleuchte EBL-12-Eye - 6
Einbauleuchte EBL-12-Eye - 7
Einbauleuchte EBL-12-Eye - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einbauleuchte EBL-12-Eye

Hochwertige LED-Leuchte 12 V mit schwenkbarem Leuchtenkopf

  • Typbezeichnung: EBL-12-EYE
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Montageart: Zum Einlassen
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Farbe Gehäuse: Aluminiumfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Leistung: 2 W
  • Anzahl LED: 18 Stck
  • Lichtfarbe: Einstellbares weiß (EW)
  • Farbtemperatur min.: 2700 K
  • Farbtemperatur max.: 6500 K
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 82
  • Höhe: 24,5 mm
  • Außendurchmesser: 48 mm
  • Einbaudurchmesser: 42 mm
  • Einbautiefe: 15 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 2000 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Lichtstrom min.: 75 lm
  • Lichtstrom max.: 80 lm
  • Beleuchtungsstärke min.: 92 lx
  • Beleuchtungsstärke max.: 1100 lx
  • Energieeffizenzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 1 x LED-Leuchte inkl. Anschlussleitung 2,0 m mit Stecksystem LED A
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Leuchtmitteltyp Nennspannung Montageart Anzahl VE
Preis/VE
0976502030
EBL-12-EYE LED 12 V/DC Zum Einlassen
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
Dezente Spotleuchte aus Aluminium mit schwenkbarem Leuchtenkopf und sehr langlebigen 18 x 110 mW LEDs, deren weiße Lichtfarbe von 2700 bis 6500 K stufenlos eingestellt werden kann.


Mit einem Einbaudurchmesser von 42 mm lässt sich der Einbauspot problemlos in Wohnmöbel, Regale und Vitrinen integrieren. Ein Abstrahlwinkel von 64° ermöglicht eine Akzentbeleuchtung spezieller Ecken oder Objekte.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!