Rundstecker MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rundstecker MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1

  • Ausführung: Ungedichtet
  • Drahtquerschnitt min./max.: 1-2,5 mm²
  • Stiftdurchmesser: 2,1 mm
  • Anzahl Rastzungen: 1 Stck
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Verzinnt
  • Drahtquerschnitt min.: 1 mm²
  • Drahtquerschnitt max.: 2.5 mm²
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
Art.-Nr. Ausführung Drahtquerschnitt min./max. Stiftdurchmesser Anzahl Rastzungen Anzahl VE
Preis/VE
05589906
Ungedichtet 1-2,5 mm² 2,1 mm 1 Stck
100 St.