Bimetall-Sägeblatt HSS
Bimetall-Sägeblatt HSS - 1
Bimetall-Sägeblatt HSS - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bimetall-Sägeblatt HSS

Kein Sägeblatt bietet mehr an Schnittleistung und Flexibilität.

  • Materialstärke max.: 2 mm
  • Länge: 300 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Zähne pro Längeneinheit Zähne pro Längeneinheit min./max. Breite Dicke Anzahl VE
Preis/VE
060330113
18-32 STK/Inch 13 mm 0,65 mm
060330013
24 STK/Inch 12,5 mm 0,63 mm
0603300133
32 STK/Inch 12,5 mm 0,63 mm
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
Spezialstähle: An der Zahnkante hochlegierter Schnellstahl, am Rücken zäher Werkzeugstahl.



Durch Zahnkanten aus vollgehärtetem Material sind Schnittleistungen und Standzeiten nicht zu übertreffen.



Sie arbeiten mit einem Sägeblatt schneller, länger und damit wirtschaftlicher.



Normale Verzahnung


  • Mehr Wirtschaftlichkeit

  • Mehr Sicherheit

  • Hohe Schnittleistung

  • Längere Standzeiten


Progressive Verzahnung


  • Universell einsetzbar

  • Durch hohe Zahnteilung im Anschnittbereich ist ein leichtes Ansägen möglich. Das „Flattern“ von Dünnmaterialien wird erheblich reduziert.

  • Durch die niedrige Zahnteilung im übrigen Schnittbereich hohe Zerspanungsleistung möglich.