Diamant-Fliesentrennmaschine WAC 120
Diamant-Fliesentrennmaschine WAC 120 - 1
Diamant-Fliesentrennmaschine WAC 120 - 2
Diamant-Fliesentrennmaschine WAC 120 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamant-Fliesentrennmaschine WAC 120

Professionelle, geräuscharme Diamant-Fliesentrennmaschine aus rostfreiem Edelstahl mit integriertem Wasser-Kühlsystem ermöglicht eine Schnittlänge bis maximal 120 cm.

  • Leistungsaufnahme: 1500 W
  • Leerlaufdrehzahl max.: 2800 U/min(rpm)
  • Trennscheibendurchmesser max.: 250 mm
  • Bohrung: 25,4 mm
  • Schnittlänge max.: 1200 mm
  • Frequenz: 50 Hz
  • Gehrungswinkel max.: 45 Grad
  • Tischlänge: 1200 mm
  • Tischbreite: 435 mm
  • Schalldruckpegel: 80 dB
  • Scheibendurchmesser: 250 mm
  • Länge: 1540 mm
  • Breite: 450 mm
  • Höhe: 600 mm
  • Maschinengewicht: 62 kg
  • Kabellänge: 3 m
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
Art.-Nr. Leistungsaufn... Leerlaufdrehzahl max. Trennscheiben... Bohrung Anzahl VE
Preis/VE
07014012
1500 W 2800 U/min(rpm) 250 mm 25,4 mm
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
Lange Lebensdauer und einfache Instandhaltung


Hochwertige Materialien und robuste Bauweise



Flexible Verstellmöglichkeiten für Schnitthöhe und Schnittwinkel


dank Rändelschraube und Verstellhebel



Bequemer Transport


Stabile Tragegriffe vorne und hinten, große Räder an den hinteren Standfüßen

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.